すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638KG-3

品名 : 7.9mm ターンバックル(Eye & Eye/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐食性や耐久性に優れ、海洋や工業用に最適です

仕様

サイズ(mm)A:7.9、B:101.6、D:12.7、E:171.4
F:270.0、X:26.4、Y:198.3、Z:15.7
最小値171.4mm
最大値270.0mm(サイズ参照)使用荷重362.8kg
材質SUS316重量145.1g
ねじUNC5/16\"
丸くなっている部分は溶接されています。
販売価格

1,540(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/25 14:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1416ページ

代替品

EA638CD-8A
バリエーション一覧
EA638KG-1 4.8mm ターンバックル(Eye & Eye/ステンレス製)
EA638KG-2 6.4mm ターンバックル(Eye & Eye/ステンレス製)
EA638KG-3 7.9mm ターンバックル(Eye & Eye/ステンレス製)
EA638KG-5 12.7mm ターンバックル(Eye & Eye/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:7.9、D:12.7
  • サイズ(mm)\nA:7.9、B:101.6、D:12.7、E:171.4\nF:270.0、X:26.4、Y:198.3、Z:15.7

商品動画

動画リンク360°画像
  • エスコ便利カタログ1416ページ
  • エスコ便利カタログ1417ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top