お風呂のおもちゃをスッキリ・清潔に収納できる専用袋
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 3367 |
---|
色 | 白 | サイズ | 300×130×340mm |
---|
材質 | ポリウレタン、ポリエステル | 耐荷重 | 1kg |
---|
吸盤付 |
吸盤またはφ40mmまでのパイプに直接取り付けできます。 |
小物などの収納・整理に便利です。 |
メッシュ素材の袋に入れてつるすことで、おもちゃの水切りができ、いつも清潔な状態を保てます。 |
バスルームに合わせて、吸盤・面ファスナー、2通りの取り付け方が選べます。 |
スナップボタンで広い開口部なので取り出しや片付けに便利です。 |
販売価格 | 2,000円(税抜)/
2,200円(税込)
| カタログ価格 | 2,000円(税抜)/2,200円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
8 (2024/05/04 07:18現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2225ページ |
---|