洗面台の扉に掛けるだけ。シンプルなドライヤーホルダー
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 7581 |
|---|
| サイズ | 100×120×150(H)mm | 耐荷重 | 1kg |
|---|
| 材質 | スチール(粉体塗装) | ホルダー内寸 | 上部:95×75mm 下部:85×65mm |
|---|
| フックタイプ |
| コードもホルダーに巻き付けられて、コンパクトに収納 |
| 洗面台の扉に掛けるだけで、置き場所に困っていたドライヤーをスタイリッシュに収納できます。 |
| ホルダーの内部、扉とホルダーが触れる部分には緩衝材がついています。 |
| 販売価格 | 1,200円(税抜)/
1,320円(税込)
| カタログ価格 | 1,200円(税抜)/1,320円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
21 (2025/12/16 17:23現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2187ページ |
|---|