すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638LF-122

品名 : ドライヤーホルダー

ドライヤーとヘアーアイロンをすっきり同時収納!

仕様

メーカー山崎実業型番7593
サイズ(mm)160×85×140(H)材質スチール(粉体塗装)
耐荷重2kgホルダー内寸ヘアアイロン:55×75×135(H)mm、
ドライヤー:98×75×135(H)mm
洗面台の扉・鏡などにも取り付け可能。
直置きや吸盤での取り付けが可能。
ドライヤーなどのコードはコード用フックに巻きつけて収納!
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/06/07 08:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2187ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2186ページ
  • エスコ便利カタログ2187ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top