すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638LF-153

品名 : 70x 85x170mm ツールホルダー(マグネット式/ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
泡タイプのディスペンサーをマグネットでお好みの位置に設置

仕様

メーカー山崎実業型番5227
サイズ(W×D×H)mm70×85×170耐荷重約1kg(容量約750mL以内のものを目安にしています。)
重量(g)290材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット
滑り止め:シリコーン
適合品番EA922C-31・-36・-71、EA922KC-18・-21・-36B対応サイズディスペンサーのねじ込み部分:約3.9cm~約4.5cm以内
容器のサイズ:直径約9cm以内
ホルダー穴:直径約4.5cm
付属品補助リング:穴直径約3.9cm(外径約5.3cm)シリーズtower(タワー)
泡タイプのディスペンサーをマグネットで好きな位置に設置できるホルダー。
宙に浮かせられるから、ボトルの底がぬめらず衛生的。
そのままポンプを押すことができます。
マグネットで簡単取り付け。
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 12:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA638LF-156
その他関連
関連商品EA922C-31 : 550ml 薬用泡ハンドソープ
関連商品EA922C-36 : 550ml 薬用泡ハンドソープ(無香料)
関連商品EA922KC-18 : 500ml EA922KC-16,-17専用ボトル
関連商品EA922KC-21 : 700ml EA922KC-19,-20専用ボトル
関連商品EA922KC-36B : 350mlボトルEA922KC-36,-36A,-36D,-36E用/1個
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top