すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638LF-99

品名 : 230x309mm コーナーラック(マグネット式)

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)商品名ラックス
サイズ(mm)230×309×86(H)耐荷重3.2kg
材質ABS樹脂、ラバーマグネット耐熱温度80℃
重量557gカラーホワイト
磁石取り付けで、簡単に取り付けできます。
システムバスの壁面収納に最適!
磁石の力でビタッとついて、浴室の壁を傷つけません。
洗顔料やシャンプー、リンスなどのチューブやボトル、洗剤など、様々なお風呂グッズをすっきり収納!
子供のお風呂のおもちゃなどの片付けにも便利♪
位置変更も簡単なマグネット式、水切り付きなのでお掃除も簡単♪
インテリア性抜群のおしゃれなラックです。
販売価格

1,890(税抜)/ 2,079円(税込)

カタログ価格

1,890円(税抜)/2,079円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/09/11 06:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2191ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2190ページ
  • エスコ便利カタログ2191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top