すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638LH-1

品名 : 350ml 石鹸水入れ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーLIXIL型番KF-24G
容量350mlサイズφ75(W)×93(D)×174(H)mm
吐水口長さ93mm材質タンク:PP、台座部分:ABS
フタスライド式タンク
フタとタンクが共回りせず、本体からタンクが外れることや液漏れ等を防ぎます。
販売価格

7,050(税抜)/ 7,755円(税込)

カタログ価格

7,050円(税抜)/7,755円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/21 07:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1133ページ
ウェブカタログ画像
  • フタスライド式タンク

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1132ページ
  • エスコ便利カタログ1133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top