すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638LL-10

品名 : 35x60mm フック(接着剤付)

仕様

材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス取付可能場所コンクリートブロック、スチール、アルミ、木部
サイズ(W×H)mm35×60面サイズ(W×H)mm35×45
重量47g耐荷重10kg(垂直方向)
付属の接着剤を塗って取付けます。
フック部分が長いので、幅のあるものも掛けられます。
入数は2個1セット入りです。
フック本体を外したときに後が残ってもかまわない場所のみにご使用ください。
販売価格

605(税抜)/ 666円(税込)

カタログ価格

605円(税抜)/666円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/12/15 00:40現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ1868ページ
バリエーション一覧
EA638LL-9 40x54mm フック(接着剤/スイング)
EA638LL-10 35x60mm フック(接着剤付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1868ページ
  • エスコ便利カタログ1869ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top