すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638NM-9

品名 : 17.0Ton 強力型 シャックル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質S45C割ピン材質鉄(SWRM6~17、SWCH6~17R)
使用荷重(t)17サイズD1(mm)38
サイズD2(mm)42サイズB(mm)61
サイズL(mm)124重量7.94kg
販売価格

33,600(税抜)/ 36,960円(税込)

カタログ価格

33,600円(税抜)/36,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 18:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1824ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638NB-13
    • 品番

      EA638NB-13

    • コメント

      サイズご確認下さい。

    バリエーション一覧
    EA638NM-1 2.0Ton 強力型 シャックル
    EA638NM-2 3.25Ton 強力型 シャックル
    EA638NM-3 4.75Ton 強力型 シャックル
    EA638NM-4 6.5Ton 強力型 シャックル
    EA638NM-5 8.5Ton 強力型 シャックル
    EA638NM-6 9.5Ton 強力型 シャックル
    EA638NM-7 12.0Ton 強力型 シャックル
    EA638NM-8 13.5Ton 強力型 シャックル
    EA638NM-9 17.0Ton 強力型 シャックル
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1824ページ
    • エスコ便利カタログ1825ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top