すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638SF-51

品名 : M 6 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)

耐食・耐久性に優れたステンレス製

仕様

ねじ径M6サイズA:5mm
D:7.5mm
最小値(mm)145最大値(mm)210
使用荷重6kN破断荷重11kN
材質SUS316
販売価格

2,390(税抜)/ 2,629円(税込)

カタログ価格

2,390円(税抜)/2,629円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/12/16 12:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1416ページ
バリエーション一覧
EA638SF-51 M 6 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
EA638SF-52 M 8 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
EA638SF-53 M10 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
EA638SF-54 M12 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
EA638SF-55 M16 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • a:M6、b:180mm(+30~-35)、f:12mm、g:7.5mm、φd:5mm、L1:6mm、L2:10mm、φL:5.5mm

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ1416ページ
  • エスコ便利カタログ1417ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top