すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638SF-52

品名 : M 8 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)

耐食・耐久性に優れたステンレス製

仕様

ねじ径M8サイズA:6mm
D:10mm
最小値(mm)174最大値(mm)244
使用荷重8.72kN破断荷重16kN
材質SUS316
販売価格

2,960(税抜)/ 3,256円(税込)

カタログ価格

2,960円(税抜)/3,256円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2025/12/16 12:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1416ページ
バリエーション一覧
EA638SF-51 M 6 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
EA638SF-52 M 8 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
EA638SF-53 M10 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
EA638SF-54 M12 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
EA638SF-55 M16 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • a:M8、b:214mm(+30~-40)、f:13mm、g:10mm、φd:6mm、L1:8mm、L2:10mm、φL:6.5mm

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ1416ページ
  • エスコ便利カタログ1417ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top