ワイヤーの短絡や断線部を素早くチェックできる簡易タイプ
仕様
使用範囲 | AC・DC12V以下 | 全長 | 200mm |
---|
コード長 | 850mm | | |
---|
AC/DC 12Vまでをクイックチェックします。 |
ショート、断線部分を発見します。 |
絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。つながっていればランプがつきます。) |
販売価格 | 1,800円(税抜)/
1,980円(税込)
| カタログ価格 | 1,800円(税抜)/1,980円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
7 (2025/05/14 01:28現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0287ページ |
---|
代替品