フック付プローブが指を保護し、ワイヤーの中心を保持します
仕様
使用範囲 | DC12V以下 | 全長 | 135mm |
---|
コード長 | 900mm | | |
---|
DC 12Vまでをクイックチェックします。 |
フードプローブが指をまもります。 |
検針部分はコードのセンターを保持します。 |
強力クリップ付(クリップでアースを取り、コードをフードに入れ、プローブを刺してください。つながっていればランプがつきます。) |
販売価格 | 3,940円(税抜)/
4,334円(税込)
| カタログ価格 | 3,940円(税抜)/4,334円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/08 16:57現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0292ページ |
---|