すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640TD-1A

品名 : 導通テスター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源A23電池×1本(付属)使用範囲DC12V以下
全長200mmコード長900mm
使用方法①調べたい回路の一方にクリップをはさみます。
②もう一方の反対側にリード棒を接触します。
電球が点灯している場合、導通があります。
電球が点灯しない場合、回路は開いています。
注意通電中の回路では使用できませんが、12V電源に接触してもLED電球が焼損することはありません。
エンジン運転中は使用しないでください。
活線では使用しないでください。
コンピューターのセンサーフィールドには使用しないでください。
光源はLED球で長寿命です
ワイヤー、ヒューズ、スイッチ等の導通チェック(ランプでお知らせ)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

2,640(税抜)/ 2,904円(税込)

カタログ価格

2,640円(税抜)/2,904円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/24 02:05現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA640TA-4
  • 品番

    EA640TA-4

  • コメント

    違い:電源・全長・コード長

ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top