すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640ZD-16A

品名 : [S]低圧用絶縁ウレタン手袋(直流/交流300V)

仕様

メーカー渡部工業型番506-S
使用電圧直流、交流とも300V以下サイズS
全長270mm厚み1.0mm
中指長さ7.5cm重量100g
試験電圧1000V/分定期自主検査非対象品
材質ウレタンゴム
JIS T8112適合品
絶縁性に優れた内層と保護用の外層を、柔軟な風合いを損なうことなく接着した、カバー一体型の絶縁手袋
マジックテープ止め
販売価格

8,800(税抜)/ 9,680円(税込)

カタログ価格

8,800円(税抜)/9,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/05/11 13:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0222ページ

代替品

EA640ZD-16B
  • 品番

    EA640ZD-16B

  • コメント

    変更点:バンド仕様

バリエーション一覧
EA640ZD-17A [M]低圧用絶縁ウレタン手袋(直流/交流300V)
EA640ZD-18A [L]低圧用絶縁ウレタン手袋(直流/交流300V)
ウェブカタログ画像
※画像はMサイズです。
  • ※画像はMサイズです。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ222ページ
  • エスコ便利カタログ223ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top