すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA642MA-2

品名 : 13x152mm スクレーパー(ノンスパーキング)

滑り止めグリップ付

仕様

刃幅(mm)13全長(mm)152
重量(g)163材質真鍮
刃厚(mm)約0.7
滑り止めグリップ付
表面の損傷や火花の発生が懸念されるガスケットや柔らかい素材の取り除きに
販売価格

3,940(税抜)/ 4,334円(税込)

カタログ価格

3,940円(税抜)/4,334円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/07/05 04:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0179ページ
バリエーション一覧
EA642MA-1 10x140mm スクレーパー(ノンスパーキング)
EA642MA-2 13x152mm スクレーパー(ノンスパーキング)
EA642MA-3 16x165mm スクレーパー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • エスコ便利カタログ178ページ
  • エスコ便利カタログ179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top