すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643FD-101

品名 : 3/4"DR/20点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

〈セット内容〉20点セット
・ソケット(12角):21・22・23・24・26・27・28・29・30・31・32・34・36・38・41・46・50mm
・ラチェットハンドル:320mm
・エクステンションバー:200mm
・T型スライドハンドル:400mm
材質アルミニウム青銅
差込角3/4”(19.05mm)硬度HRC20-30
引張強度75-85kgf/m㎡ケースサイズ435×320×105mm
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
優れた耐衝撃性と耐低温性を備え、-55°C極低温下でも使用可能
防水・防塵ケース付き
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
販売価格

336,700円(税抜)/ 370,370円(税込)

カタログ価格

336,700円(税抜)/370,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 05:40現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0183ページ
ウェブカタログ画像
  • 防水・防塵ケース付
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ182ページ
  • エスコ便利カタログ183ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top