すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650AB-23

品名 : 480mm 芝生エッジ切り

仕様

メーカーキンボシ型番4008
全長480mm刃幅100mm
材質刃:刃物用鋼
柄:アルミパイプ
重量(g)180
芝張り時の芝生カットや部分補修に。
ギザ刃で地中に張った芝生の根も楽々カット
アルミパイプ柄で取り回しが軽い
販売価格

1,930(税抜)/ 2,123円(税込)

カタログ価格

1,930円(税抜)/2,123円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/16 13:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2572ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2572ページ
  • エスコ便利カタログ2573ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top