すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650AE-2

品名 : 220x355mm/1730mm ショベル・穴掘(木柄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

先端サイズ(mm)220×355材質先端:炭素鋼
柄:木製
開き幅280mm全長1730mm
重量(kg)6.27
幅の広い木製ハンドルで使いやすいデザインです。
柱穴を掘ったり、がれきを取り除いたりするのに最適です。
販売価格

11,300(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/30 06:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA650AE-1
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top