すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941B-153

品名 : 235x860x250mm 光誘引捕虫器(スタンド型)

仕様

メーカーSHIMADA型番LC-S01
シリーズluics商品名Luics-S LED
仕様本体有効面積50㎡
電源AC100V~240V(50/60Hz)消費電力10W
サイズ235(W)×250(D)×860(H)mm重量5.7kg
適用害虫飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ 等)ランプ交換目安約20,000時間
付属品・専用UV-LED ロング
・専用粘着シート1枚
・転倒防止マット4枚
・ACアダプター(コード長1.8m)
スペックとデザインを兼ね備えたLED捕虫器
スタンドタイプ
目立たないデザインの捕虫器の為、どのような場所でも違和感なくムシ対策ができます。
薬剤を一切使用していないので、安心して使える「ノンケミカル製品」です。
粘着シートは片手で取り扱えるほどかんたんにセットできます。誰でも効率的にシート交換やメンテナンスを行うことができます。
屋内専用
販売価格

73,200(税抜)/ 80,520円(税込)

カタログ価格

73,200円(税抜)/80,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/26 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2149ページ
その他関連
部品EA941B-163 : [EA941B-153用] 粘着シート(12枚)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2148ページ
  • エスコ便利カタログ2149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top