すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650AX-150

品名 : 1.92-3.8m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番250Z-4-3
全長1920~3800mm刃長370mm
鋸刃ピッチ9.0mm鋸刃切り幅2.0mm
刃材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)柄材質アルミ
重量2050g
替刃式
ガチャロック多段階伸縮式
鏡面研磨目立て
滑り止めグリップ
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付き
軽量アルミパイプを採用し、耐久性を保ちながら、作業の負担を軽減します。
切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。
販売価格

22,000(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 05:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2553ページ

代替品

EA650AX-120
バリエーション一覧
EA650AX-150 1.92-3.8m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)
EA650AX-120 2.3-5.1m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)
EA650AX-170 2.69-6.12m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)
その他関連
部品EA650AX-151 : 替刃(EA650AX-120,150,170用/サヤ・ホルダー付)
部品EA650AX-171 : 370mm 高枝鋸 替刃(EA650AX-120,150,170用)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2552ページ
  • エスコ便利カタログ2553ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top