すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BB-23

品名 : 115mm 替刃/鋸目(EA650BB-25用/ステンレス製)

仕様

メーカーキンボシ型番1854
EA650BB-25用替刃(鋸目)
刃長115mm刃材質ステンレス
替刃を伸縮ポールに取付けてご使用下さい。
藻刈り及び水際での除草に最適。
海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
販売価格

1,840(税抜)/ 2,024円(税込)

カタログ価格

1,840円(税抜)/2,024円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/07/05 15:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2562ページ
バリエーション一覧
EA650BB-21 85mm 替刃(EA650BB-25用/ステンレス製)
EA650BB-22 105mm 替刃(EA650BB-25用/ステンレス製)
EA650BB-23 115mm 替刃/鋸目(EA650BB-25用/ステンレス製)
EA650BB-24 165mm 替刃/鋸目(EA650BB-25用/ステンレス製)
EA650BB-25 1145-3000mm 伸縮式除草鎌柄(アルミ製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2562ページ
  • エスコ便利カタログ2563ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top