すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BG-123

品名 : 180x290mm/1020mm ショベル(角形・ステンレス)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

先端サイズ(mm)180×290全長(mm)1020
重量(kg)1.85材質先端:ステンレス鋼
柄:木
鏡面仕上げのステンレス製ヘッドで錆びにくく、土の付着を最小限に抑えます。
耐候性に優れた丈夫な木製ハンドル
足を置きやすいヘッド
販売価格

6,920(税抜)/ 7,612円(税込)

カタログ価格

6,920円(税抜)/7,612円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/20 04:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2583ページ

代替品

EA650BJ-28
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2582ページ
  • エスコ便利カタログ2583ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top