すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AY-1

品名 : 1370-1990mm 伸縮クリーナー

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番※ESCOオリジナルセット品
商品名除電払い NF-EX首振りヘッド+アルミハンドル1.55m用途商業施設、精密工場などに
全長約1370~1990mmブラシサイズφ160×330mm
ハンドル長930~1550mm重量230g
材質毛:ポリプロピレン・導電繊維
グリップ:ABS樹脂
ハンドル:アルミ、PE・PP
静電気を除去し、その後帯電しにくくなります。
ヘッドが180°動くから見えない部分もすっきりホコリ取り。
ハンディータイプとしても使用可能です。
塩ビ不使用
販売価格

5,740(税抜)/ 6,314円(税込)

カタログ価格

5,740円(税抜)/6,314円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/03 06:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2370ページ
その他関連
部品EA928AY-10 : 570mm 首振りヘッド(伸縮ハンドル用)
ウェブカタログ画像
  • ヘッドが180°動きます。
  • エスコ便利カタログ2370ページ
  • エスコ便利カタログ2371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top