すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BJ-23

品名 : φ155x240mm/1440mm ショベル・穴掘(スチール柄)

スチール製の縦穴掘り複式ショベル

仕様

メーカー浅香工業型番71217
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業先端サイズ120×240mm
先端板厚2.3mm開き幅155mm
全長1440mm重量4kg
頭部材質スチール柄部材質スチール鋼管
手元栓材質樹脂(PE)
ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業に最適な複式ショベルに最適です。
頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
販売価格

8,400(税抜)/ 9,240円(税込)

カタログ価格

8,400円(税抜)/9,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/05/04 12:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2538ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2538ページ
  • エスコ便利カタログ2539ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top