すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650DD-11

品名 : 125x125x1345mm タンパー

土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます

仕様

材質スチール全長(mm)1345
重量(kg)4.5先端サイズ(mm)125×125
先端部(四角)の厚み約26mm
コンクリートやアスファルトを突き固める鍛造タンパー
強度と耐久性に優れた鋼管ハンドルと炭素鋼ヘッド
滑り止めラバーグリップ付
販売価格

5,750(税抜)/ 6,325円(税込)

カタログ価格

5,750円(税抜)/6,325円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/05/13 13:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2540ページ

代替品

EA650DD-1
  • 品番

    EA650DD-1

  • コメント

    200x200x1235mm/4.42kg

ウェブカタログ画像
  • 使用写真
  • エスコ便利カタログ2540ページ
  • エスコ便利カタログ2541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top