すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650RB-22

品名 : 265mm ハンドレーキ[強化樹脂製]

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
土かき・土ならし・除草・潮干狩りに

仕様

メーカー浅香工業型番191188
先端幅(mm)130全長(mm)265
材質ナイロン+グラスファイバー重量125g
爪数9本用途土かき、土ならし、除草、潮干狩り
土かき、土ならし、除草、潮干狩りに
強化樹脂使用で軽くて丈夫、錆びないので長く使用できます。
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 13:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2541ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2540ページ
  • エスコ便利カタログ2541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top