すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA650RB-42

品名 : 1800mm 農業用ホーク(スチール製/3本爪)

仕様

メーカー浅香工業型番030414
全長1800mm先端幅200mm
爪長さ300mm爪数3本
材質爪部:スチール
木柄部:天然木
重量1.5kg
手に馴染む木柄の農業用フォーク
爪部は無溶接一体加工で、さらに熱処理を施し強度と耐摩耗性、弾力性を高めています。
草のかき寄せやすくい作業に
販売価格

15,000円(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 06:53現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA650RB-41 1130mm 農業用ホーク(スチール製/4本爪)
EA650RB-42 1800mm 農業用ホーク(スチール製/3本爪)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top