すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650RE-1

品名 : 430x1435mm 熊手(プラスチック製/4本)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番KU-43
先端幅(mm)430全長(mm)1435
材質本体:ポリプロピレン
柄:塩化ビニル被覆鋼管
重量680g
入数4本
耐久性にも優れているプラスチック製のくまでです。
先端のしなりがやわらかで芝を傷めにくくなっています。
販売価格

6,730(税抜)/ 7,403円(税込)

カタログ価格

6,730円(税抜)/7,403円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/08/10 04:27現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ2544ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2544ページ
  • エスコ便利カタログ2545ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top