丸い穴または四角い穴に、ドライバー等の先端を出し入れするだけで着磁・脱磁が可能です。
仕様
サイズ | 98×41×98mm | 重量 | 260g |
---|
ドライバー等への着磁・脱磁が可能です。 |
便利なポケットサイズで持ち運びに便利です。 |
サイドに穴が開いているため、ビスを使って壁などに固定して使うことも可能。 |
丸い穴または四角い穴に、ドライバー等の先端を出し入れするだけで着磁・脱磁が可能です。 |
販売価格 | 2,910円(税抜)/
3,201円(税込)
| カタログ価格 | 2,910円(税抜)/3,201円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
4 (2024/04/29 20:37現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0554ページ |
---|