すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA652AD-1

品名 : けがきプレート

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番036155
スケール付で正確なけがき作業が行えます。
材質ステンレス
5~100mmのスケール付(5mm毎)
全長250mm
販売価格

3,810(税抜)/ 4,191円(税込)

カタログ価格

3,810円(税抜)/4,191円(税込)

在庫数

最新在庫: 53

(2025/06/04 02:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0579ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ578ページ
  • エスコ便利カタログ579ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top