すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA657-160B

品名 : 546x420x203mm/内寸 万能防水ケース(橙)

仕様

メーカーPELICANPRODUCTS型番1600
シリーズプロテクター(PROTECTOR)サイズ(内寸)546×420×203(H)mm、
(外寸)620×492×223(H)mm
容量47L重量6.4kg
材質ポリプロピレン使用温度範囲-40℃~99℃
カラーオレンジ
IP67
ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能
ウレタンあり
自動気圧調整バルブ付
ダブル・スローラッチ(2段階掛け金式)でケースの開閉が簡単です。
販売価格

56,900(税抜)/ 62,590円(税込)

カタログ価格

56,900円(税抜)/62,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/06 18:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1614ページ

代替品

EA657-160
  • 品番

    EA657-160

  • コメント

    同サイズ ブラック

バリエーション一覧
EA657-155 473x360x196mm/内寸 万能防水ケース(黒)
EA657-160 546x420x203mm/内寸 万能防水ケース(黒)
EA657-160B 546x420x203mm/内寸 万能防水ケース(橙)
ウェブカタログ画像
  • ※商品によって色が異なります。
  • ※商品によって色が異なります。
  • ※商品によって色が異なります。
  • 外寸:616(W)×493(D)×220(H)mm\n内寸:544(W)×419(D)×200(H)mm

資料

使用方法説明
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1614ページ
  • エスコ便利カタログ1615ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top