頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様
メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 1535NF |
---|
シリーズ | エアー(Air) | サイズ | 内寸:518(W)×284(D)×183(H)mm、 外寸:558(W)×355(D)×228(H)mm |
---|
容量 | 27L | 重量 | 3.9kg |
---|
材質 | ポリプロピレン | 色 | 黒 |
---|
使用温度範囲 | -51℃~71℃ | | |
---|
タフなダブルラッチ構造 |
自動圧力調整弁付 |
ウレタンは付属していません。 |
軽量型 |
カートハンドル、キャスター付 |
IP67 |
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。 |
ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能 |
販売価格 | 49,500円(税抜)/
54,450円(税込)
| カタログ価格 | 49,500円(税抜)/54,450円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2025/08/06 03:49現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1613ページ |
---|