すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA657AR-607

品名 : 535x402x295mm/内寸 防水ケース(軽量/黒)

頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています

仕様

メーカーPELICANPRODUCTS型番1607
シリーズエアー(Air)サイズ(W×D×H)mm内寸:535×402×295、
外寸:613×478×337
容量63L重量(kg)7.3
材質ポリプロピレン
使用温度範囲-51℃~71℃
ウレタンあり
軽量型
自動圧力調整弁付
防塵・耐衝撃
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽量化されています。
カートハンドル、キャスター付
タフなダブルラッチ構造
IP67
ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能
販売価格

80,000(税抜)/ 88,000円(税込)

カタログ価格

80,000円(税抜)/88,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/06 03:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1613ページ
バリエーション一覧
EA657AR-607NF 535x402x295mm/内寸 防水ケース(軽量/ウレタン無)
EA657AR-607 535x402x295mm/内寸 防水ケース(軽量/黒)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:613(W)×478(D)×337(H)mm\n内寸:535(W)×402(D)×295(H)mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1612ページ
  • エスコ便利カタログ1613ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top