すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661AB-63

品名 : 79x163x133mm パーツケーストレー(6個)

『Inserts』シリーズパーツケーストレー

仕様

サイズ(W×D×H)mm外寸:79×163×133
内寸:73×157×129
入数6個
材質ポリプロピレン透明
重量(g)128
EA661AB-8、9用
raaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー
パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!
透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。
個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。
ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
販売価格

3,440(税抜)/ 3,784円(税込)

カタログ価格

3,440円(税抜)/3,784円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2024/05/14 10:19現在)

更新
商品入数6販売単位
カタログページ1621ページ1677ページ
バリエーション一覧
EA661AB-61 55x 79x133mm パーツケーストレー(8個)
EA661AB-62 79x109x133mm パーツケーストレー(6個)
EA661AB-63 79x163x133mm パーツケーストレー(6個)
EA661AB-64 79x272x133mm パーツケーストレー(3個)
EA661AB-65 109x157x133mm パーツケーストレー(4個)
その他関連
本体EA661AB-9 : 413x330x147mm/外寸 トランク型ツールボックス(トレー付)
本体EA661AB-8 : 413x330x148mm/外寸 トランク型ツールボックス(2重蓋)
ウェブカタログ画像
入数6個
  • 入数6個
  • Insertsシリーズパーツケーストレーの特長
  • 外寸:79×163×133(H)mm\n内寸:73×157×129(H)mm
  • エスコ便利カタログ1620ページ
  • エスコ便利カタログ1621ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top