すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661CY-22

品名 : 910x605mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト)

仕様

サイズ(mm)910×605×6.5(T)取付ピッチ25.4mm
取付穴径φ4.5mm重量(g)1525
材質本体:MDF(中質繊維板)
フレーム:PVC
カラーホワイト
MDF製で、木材特有の反りや乾燥割れなどの癖が少ないです
販売価格

4,140(税抜)/ 4,554円(税込)

カタログ価格

4,140円(税抜)/4,554円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/05/09 01:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1588ページ
バリエーション一覧
EA661CY-21 610x455mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト)
EA661CY-22 910x605mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト)
その他関連
オプションEA661CY-31 : 15mm シングルフック
オプションEA661CY-32 : 34mm シングルフック
オプションEA661CY-33 : 29mm プライヤーホルダー
オプションEA661CY-34 : 25mm スプリングクリップ
オプションEA661CY-35 : 49mm シングルフック・L型
オプションEA661CY-36 : 44mm シングルフック・U型
オプションEA661CY-37 : φ19.5mm ドライバーホルダー
オプションEA661CY-38 : φ14.5mm ドライバーホルダー
オプションEA661CY-41 : 69mm シングルフック・小
オプションEA661CY-42 : 112mm シングルフック・中(2本)
オプションEA661CY-43 : 165mm シングルフック・大(2本)
オプションEA661CY-52 : 21mm 樹脂製シングルフック(4本/白)
オプションEA661CY-56 : 36mm 樹脂製ダブルフック
オプションEA661CY-61 : 61x76x80mm 小物入れ(小)
オプションEA661CY-62 : 123x76x80mm 小物入れ(大)
オプションEA661CY-63 : 236x96x82mm カゴ棚
オプションEA661CY-64 : 304x106x67mm 長棚
オプションEA661CY-65 : 304x106x67mm 長棚(白)
オプションEA661CY-66 : 61x 76x 80mm 小物入れ(小/白)
オプションEA661CY-67 : 123x 76x 80mm 小物入れ(大/白)
オプションEA661CY-71 : 37mm 5連フック
オプションEA661CY-73 : 260x116x75mm 網棚
オプションEA661CY-74 : 260x116x75mm 網棚
オプションEA661CY-101 : [EA661CY-11・-12・-21・-22用]止め具(4組)
オプションEA661CY-102 : [EA661CY-11・-12・-21・-22用]吸盤
オプションEA661CY-103 : [EA661CY-11・-12・-21・-22用]取付金具(4個)
本体EA928BA-125 : 750-1250mm 突っ張りポール(伸縮)
本体EA928BA-250 : 1450-2500mm 突っ張りポール(伸縮)
本体EA928BA-290 : 1600-2900mm 突っ張りポール(伸縮)
本体EA928BA-390 : 2100-3900mm 突っ張りポール(伸縮)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1588ページ
  • エスコ便利カタログ1589ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top