すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA680AR-200

品名 : 200mm/23mm モンキーレンチ(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長210mm呼び寸法200mm
最大口幅23mm重量約338g
口幅目盛付
材質本体:クロムモリブデン鋼、ブレード:カーボンスチール
アゴのラチェット機能により、かけなおしをしなくてもナットの締め緩めが可能です。
ラチェット機能をロックし、通常のモンキーレンチとしても使用可能です。
販売価格

6,160(税抜)/ 6,776円(税込)

カタログ価格

6,160円(税抜)/6,776円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:57現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像
  • ●ラチェットロック機能付

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top