モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 47214 |
---|
呼び全長(mm) | 250 | 厚み(mm) | 18 |
---|
最大口幅(mm) | 33 | 重量(g) | 680 |
---|
材質 | クロムバナジウム合金鋼 | | |
---|
ロッキング機能付 |
ウォームギアで口幅を狭めた後にグリップを握りこむと、対象に食いつきます。 |
モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります |
全長 | 250mm | | |
---|
販売価格 | 4,000円(税抜)/
4,400円(税込)
| カタログ価格 | 4,000円(税抜)/4,400円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
27 (2025/08/24 07:08現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0497ページ |
---|
代替品