すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA682JC-3

品名 : 0.25-10mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

ロック機能付き。グリップのにぎり込みで簡単に解除とロックが行えます

仕様

メーカーSATA型番91106
圧着範囲0.25・1.5・2.5・2.5-4・6・6-8・10m㎡全長262mm
対応端子裸端子ハンドルプラスチック
重量550g
アイコン
販売価格

6,100(税抜)/ 6,710円(税込)

カタログ価格

6,100円(税抜)/6,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2025/05/15 19:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0250ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ250ページ
  • エスコ便利カタログ251ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top