すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA683PH-60

品名 : 60mm プラスチックハンマー

握りやすく丈夫なハンドル

仕様

メーカーSATA型番92505
全重量778g頭径60mm
全長385mm
木柄
頭交換式
付属ヘッドソフト(EA683PH-160)、
ハード(EA683PH-260)
販売価格

8,470(税抜)/ 9,317円(税込)

カタログ価格

8,470円(税抜)/9,317円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/04/30 01:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0116ページ
バリエーション一覧
EA683PH-22 22mm プラスチックハンマー
EA683PH-28 28mm プラスチックハンマー
EA683PH-35 35mm プラスチックハンマー
EA683PH-45 45mm プラスチックハンマー
EA683PH-60 60mm プラスチックハンマー
その他関連
部品EA683PH-160 : 60mm 交換用ハンマーヘッド(ソフトプラスチック)
部品EA683PH-260 : 60mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック)
メイン画像
  • エスコ便利カタログ116ページ
  • エスコ便利カタログ117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top