内側ポケットは補強付きで、工具を豊富に収納できます
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 95185 |
---|
材質 | ポリエステル(600デニール) | サイズ(mm) | 400×250×220(H) |
---|
耐荷重 | 15kg | | |
---|
ショルダーベルト付 |
内側ポケットは補強付きで、工具を豊富に収納できます。 |
販売価格 | 7,140円(税抜)/
7,854円(税込)
| カタログ価格 | 7,140円(税抜)/7,854円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
74 (2025/08/03 14:48現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1575ページ |
---|
代替品