すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA689SE-3

品名 : [58個組] 工具セット

仕様

メーカーSATA型番09516
<セット内容>58点(3/8”)ソケット(6角)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
(3/8”)ラチェットハンドル200mm(3/8”)ユニバーサルジョイント35mm
片目片口スパナ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmコンビネーションギヤレンチ13・14・17mm
(+)ドライバー#0×75・#1×100・#2×150mm(+)スタビードライバー#2×38mm
(-)ドライバー3.2×75・5.0×100mm(-)スタビードライバー6×38mm
六角棒レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmペンチ(呼)200mm
ラジオペンチ(呼)150mm軸用スナップリングプライヤーリング径:10~22mm 全長:125mm
穴用スナップリングプライヤーリング径:10~22mm 全長:125mmモンキーレンチ(呼)250mm
ボールピンハンマー454gスチール定規300mm
メジャー(ストッパー付)19mm×5m
フィラーゲージセット
カッターナイフ
マグネットピックアップ380mmケースサイズ570×390×100mm
総重量8.56kgケース材質樹脂製
販売価格

32,200(税抜)/ 35,420円(税込)

カタログ価格

32,200円(税抜)/35,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2025/08/29 10:09現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0415ページ
ウェブカタログ画像
持運びに便利な樹脂ケース付
  • 持運びに便利な樹脂ケース付
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • 4ヵ所のラッチで不意に開く事を防止
  • エスコ便利カタログ414ページ
  • エスコ便利カタログ415ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top