すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA689SV

品名 : [93個組]ツールワゴン付工具セット(トレー入)

チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーSATA型番※ESCOオリジナルセット品
※注意※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。
トレー付きで工具の整理・管理が簡単
ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付
鍵2本付
ツールワゴンサイズ:783(W)×458(D)×995(H)mm
材質:スチール
重量:78.5kg
引出し内寸小:568×380×62(H)mm×5個
大:568×380×142(H)mm×2個
耐荷重240kg(各引出し:35kg)キャスター固定×2、自在(ブレーキ付)×2
サイズ:φ115mm
<セット内容>
差込角3/8”ソケット(6角)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm
ディープソケット(6角)10・11・12・13・14・15・17・19mmスパークプラグソケット16・18・21mm
ラチェットハンドル200mmエクステンションバー250mm
ロッキングエクステンションバー75mmビットアダプター1/4”Hex×3/8”sq
ソケットアダプター1/4”凸×3/8”凹・3/8”凸×1/2”凹コンビネーションレンチ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmTORXキーレンチ(イジリ止付)T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
モンキーレンチ200・250mmドライバー(先端×軸長)(+):#0×75mm・#1×75mm・#2×100mm・#3×150mm、(-):3×75mm・5×75mm・6×100mm
精密ドライバー(先端×軸長)(+)#000×40mm・#0×50mm(-)1.0×40mm・2.0×50mm・2.4×50mm・3.0×50mmセンターポンチ(先端)4mm
テーパーピンポンチ(先端)3mmピンポンチ(先端)4mm
エボシタガネ(刃幅)5mm平タガネ(刃幅)12mm
ユニバーサルジョイント
ロッキングプライヤー2種
ラジオペンチ2本
ニッパー2種
ペンチ
シクネスゲージ
ボールピンハンマー
プラスチックハンマー
販売価格

167,700(税抜)/ 184,470円(税込)

カタログ価格

167,700円(税抜)/184,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/04/26 17:28現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0424ページ
その他関連
セット商品EA687YA-2 : 1/4"DR ソケットレンチセット(トレー入り)
セット商品EA687YA-3 : 3/8"DR ソケットレンチセット(トレー入り)
セット商品EA687YA-5 : 1/2"DR ソケットレンチセット(トレー入り)
セット商品EA687YA-11 : 10本組 両口スパナ(トレー入り)
セット商品EA687YA-13 : 8本組 片目片口スパナ(トレー入り)
セット商品EA687YA-14 : 片目片口スパナ&キーレンチセット(トレー入)
セット商品EA687YA-21 : 4本組 プライヤーセット(トレー入り)
セット商品EA687YA-22 : 4本組 スナップリングプライヤー(トレー入り)
セット商品EA687YA-26 : モンキーレンチ&プライヤーセット(トレー入)
セット商品EA687YA-31 : 13本組 ドライバー(トレー入り)
セット商品EA687YA-36 : 8本組 やすりセット(トレー入り)
セット商品EA687YA-40 : 4個組 ハンマー&ピンポンチセット(トレー入)
セット商品EA683ZF-1 : 680x458x 860mm ツールワゴン(7段)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

チラシ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ424ページ
  • エスコ便利カタログ425ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top