すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701B-1

品名 : -50/ +150゚C デジタル温度計

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番CT-220
センサータイプサーミスタプローブΦ3.5×100㎜(SUS304)
コード長約80㎝測定範囲-50~+150℃
分解能・0.1℃(-20~+150℃)
・1℃(それ以外)
測定精度・±1℃(-10~+100℃)
・±2℃(-30~-10℃、+100~+150℃)
サンプリング約1回/秒使用温湿度-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電源単4形乾電池×1個(付属)
電池寿命約1年サイズ65(W)×18(D)×100(H)㎜
重量約94g機能・HOLD機能
・HI/LOアラート機能
付属品・プローブキャップ
・取扱説明書(保証書付)
校正可(ISO/IEC17025校正可)
本体をテーブルに置くときに便利な「スタンド機構」付き。
ステンレススチールを採用。またセンサーの先端を保護して携帯に便利な「プローブキャップ」付き。
本体とセンサーのセパレートタイプで作業中の数値読み取りが簡単。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

4,800(税抜)/ 5,280円(税込)

カタログ価格

4,800円(税抜)/5,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/12/14 10:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0806ページ

代替品

EA701MA-1
  • 品番

    EA701MA-1

  • コメント

    仕様・価格ご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ806ページ
  • エスコ便利カタログ807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top