すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701BB-102

品名 : -40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番CT-5100WP※ESCOオリジナルセット品
測定範囲-40~200℃センサーKタイプ熱電対
センサーサイズφ7~1.3×220~900mm分解能(本体)・0.1℃(-199.9~199.9℃)
・1℃(その他)
精度(本体)・-199.9~-0.1℃:±(0.1% rdg+0.6℃)
・0.0~+100.0℃:±(0.1% rdg+0.3℃)
・+100.1~+199.9℃:±(0.1% rdg+0.3℃)
・+200~+1370℃:±(0.2%rdg+0.5℃)
サンプリング約3回/秒
防水保護等級本体:IP67準拠、センサー:防水性能なし使用温湿度0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)電源単4電池×4本(付属)
電池寿命約1000時間(アルカリ電池使用)サイズ本体:70(W)×40.5(D)×180(H)mm
重量本体:約200g(電池含む)
センサー:約110g
材質本体:樹脂
センサー:C2680
機能・データホールド
・最大/最小値表示
・オートパワーオフ(約60分/解除可能)
付属品・空調用伸縮温度センサー×1本
・リストストラップ
センサーは空調用伸縮タイプです。
人間工学に基づいたボタン配置と色使いで感覚的かつスムーズ性に優れた操作性
見やすい大型液晶採用、一目でくっきり読み取り(文字高18mm)
交換時期がパッとみてわかるバッテリー残量表示
手の平にフィットしやすい美しいフォルムの流線形状
本体は衛生に配慮する現場に嬉しい抗菌樹脂を採用
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

30,100(税抜)/ 33,110円(税込)

カタログ価格

30,100円(税抜)/33,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/27 01:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0793ページ
その他関連
部品EA701BB-202 : 空調用伸縮式温度センサー
ウェブカタログ画像
  • センサーは空調用伸縮タイプです。
  • 見やすい大型液晶採用、一目でくっきり読み取ります。(文字高18mm)

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ792ページ
  • エスコ便利カタログ793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top