すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701BB-11

品名 : -40/+250゚C デジタル温度計(防水型)

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番CT-3100WP
測定範囲-40~250℃センサーサーミスタ
分解能・0.1℃(-19.9~+199.9℃)
・1℃(左記以外)
精度・±0.2℃(-40~199.9℃)
・±1.0℃(200~250℃)
サンプリング約2回/秒使用温湿度0~50℃、70%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度0~60℃、80%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください。)電源単4電池×2本(付属)
電池寿命約1000時間(アルカリ電池使用/ブザーなし)サイズ70(W)×40(D)×175(H)㎜
重量約150g(本体のみ、電池含む)材質樹脂
温度センサーEA701BB-62、-63、旧EA701BB-61機能・データホールド
・最大/最小値表示
・オートパワーオフ(約60分/解除可能)
・校正モード
防水IPX6準拠用途水周りの温度測定
付属品・温度センサー(EA701BB-62)
・リストストラップ
・取扱説明書(保証書付)
防水パッキン・洗剤、油などの付着や時間の経過とともに、防水ゴムの硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化を確認した場合、また前回の交換(または購入)から2年を目安に定期的な交換をお勧めします。
校正可(ISO/IEC17025校正可)注意・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。
・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。
・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。
・本体およびセンサーの防水性能は、本体のセンターコネクタ部にセンサーのコネクターキャプをしっかりと取り付けた場合のみ発揮されます。ご使用前には必ずセンサーのコネクタキャップがしっかりと本体のコネクター部に取り付けられているかご確認ください。
調理場など水周りの使用に適した防水デジタル温度計。
センサーは交換式。標準タイプのセンサー(TS-02WP)が1本付属。
見やすい大型液晶(文字高:18㎜)
人間工学に基づいたボタン配置と色づかいで感覚的かつスムーズな操作性
電池交換時期がパッと見でわかるバッテリー残量表示
手の平にフィットしやすい美しいフォルムの流線型状
安全・安心の抗菌樹脂と滑り止めラバーグリップを採用
本体:IPX6、センサー部分:IPX7の防水基準にそれぞれ準拠。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/05/18 13:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0806ページ
その他関連
オプションEA701BB-62 : 液体用標準センサー(EA701BB-11-13用)
オプションEA701BB-63 : 表面用センサー(EA701BB-11-13用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ806ページ
  • エスコ便利カタログ807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top