すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701DA-0A

品名 : -100/+1000゚C デジタル温度計セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

セット内容:
 デジタル温度計(EA701DA)×1個、
 金属表面温度用センサー×1個、
 液温用温度センサー(EA701DA-1)×1個、
 アルミケース(EA502TS)(鍵付)×1個
測定範囲:
  本体:-100~199.9℃、
  200~1000℃(2レンジ)表面温度用センサー:-50~650℃、
  液温用温度センサー:-50~500℃
分解能:0.1℃(-50.0~199.9℃)、
        1℃(その他の範囲)
本体精度:±1.2℃(Ta:10~30℃)
センサー精度:K熱電対(JIS:クラス2相当)
機能:ホールド、最大・最小値表示
電源:9V電池×1個(付属)
電池寿命:100時間(連続使用)
サイズ:
 本体:78(W)×17(D)×150(H)mm、
 表面温度用センサー:φ11×30mm(先端)×1m、
 液温用温度センサー:φ2×60mm(先端)×1m、
 ケースサイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm
重量:本体:145g、ケース:1.7kg
扱い易く軽量でコンパクトなボディ。
適合センサー:EA701DA-1(付属)、DA-2,DA-3
追加説明●本体測定範囲…-100.0~+199.9℃(精度:±1.2℃)、+200~+1,300℃  
●センサー…表面温度測定用(高速応答性):MAX 650℃
●電源…006P型アルカリ乾電池(連続使用100時間)
●サイズ…78(W)×150(H)×17(D) mm
●重量…200g

販売価格

38,800(税抜)/ 42,680円(税込)

カタログ価格

38,800円(税抜)/42,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 17:53現在)

更新
商品入数1販売単位ST
バリエーション一覧
EA701DA-0A -100/+1000゚C デジタル温度計セット
EA701DA -100/+1000゚C デジタル温度計
その他関連
セット商品EA701DA : -100/+1000゚C デジタル温度計
セット商品EA701DA-1 : -50/ +500゚C 液体温度センサー
オプションEA701DA-2 : -50/ +500゚C 表面温度センサー
オプションEA701DA-3 : -50/ +650゚C 温度センサー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top