すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701MA-1

品名 : -50゚/ +300゚C デジタル温度計

カタログ訂正

25/05/26 測定精度:(誤)±1℃(-30~+250℃)±2℃(それ以外) (正)±1℃(-30~150℃)±2℃(それ以外) (No.56 1160)

仕様

測定範囲-50~+300℃分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃) 1℃(それ以外)
測定精度±1℃(-30~+150℃) ±2℃(それ以外)電源LR44×1個(付属)
サイズ62(W)×20(D)×120(H)mm重量78g
プローブサイズφ3×193mmケーブル長1m
最高最低温度表示、データホールド機能、 アラーム機能(最高・最低)
販売価格

6,110(税抜)/ 6,721円(税込)

カタログ価格

6,110円(税抜)/6,721円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2025/12/14 14:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0806ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ806ページ
  • エスコ便利カタログ807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top