すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701SE-31

品名 : 0゚ /+200゚C 高精度デジタル温度計セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
分解能0.01℃の高精度温度計

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番SK-810PT※センサー付きセット品
測定範囲-105.00~365.00℃測定精度±(0.05+1digit)℃/(at23℃±5℃)
※総合精度は接続するセンサによって異なります。
機能最高・最低値、
相対値・平均値表示
電源単4電池×4本(付属)
サイズ70(W)×42(D)×169(H)mm重量220g
付属品収納ケース、センサー設置用クリップ、指示計用ビニールカバー、ネックストラップ、取扱説明書防水機能JIS C 0920 IPX7 に準拠(※センサと接続時)
分解能0.01℃温度係数±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ at 23℃±5℃以外
電池寿命約1000時間(アルカリ電池使用時)材質ABS樹脂
〈付属 中温用センサー仕様〉
センサー測定範囲0~200℃センサー精度±0.10℃
サイズ感温部:φ3.2×250mm
握り手部:φ8×40mm
温度素子白金測温抵抗体 Pt100 4線式
握り手部形状ステンレススリーブ先端形状先丸
コード長1.5m材質感温部:SUS316
握り手部:SUS304
コード:シリコン被覆
重量65g
分解能0.01℃の高精度温度計
★現場の温度計の基準器として最適
他仕様センサープローブ別売(EA701SE-33、-34)
従来の水銀ガラス標準温度計に代わる-100℃から360℃まで(分解能:0.01℃)を高精度に測定するデジタル温度計です。
指示計部は高精度と測定の安定性を両立させた高い性能を備えています。
白金測温抵抗体の性能を充分に発揮し、細かな温度変化も読み取れるよう測定範囲全域を0.01℃の高分解能で表示します。
センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。
現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。
HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。
机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。
壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。
ネックストラップ穴はケース底面に設置。
指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。
指示計は、センサをしっかりと接続した状態で高い防水性能を持ちます。濡れた手で触れたり、水がかかっても機能に支障はありません。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:接続するセンサにより校正が可能
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

90,500(税抜)/ 99,550円(税込)

カタログ価格

90,500円(税抜)/99,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/08 13:05現在)

更新
商品入数1販売単位ST
バリエーション一覧
EA701SE-31 0゚ /+200゚C 高精度デジタル温度計セット
EA701SE-33 -100/+ 50゚C 低温用センサー(EA701SE-31用)
EA701SE-34 +150/+360゚C 高温用センサー(EA701SE-31用)
その他関連
オプションEA701SE-33 : -100/+ 50゚C 低温用センサー(EA701SE-31用)
オプションEA701SE-34 : +150/+360゚C 高温用センサー(EA701SE-31用)
ウェブカタログ画像
  • ★現場の温度計の基準器として最適

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top