すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701X-1

品名 : -30゚/+400゚C 放射温度計

仕様

メーカーテストー(testo)型番05608305(testo830-T1)
測定範囲-30~+400℃距離係数10:1
精度±1digit/分解能±1.5℃または±計測値の1.5%(+0.1~400℃)/0.1℃
±2℃または測定値の±2%(-30~0℃)/0.1℃
いずれかの大きい方の数値
放射率0.1~1.0(設定可)
電源9V電池×1個(付属)サイズ190×75×38mm
重量200g測定間隔0.5秒
スペクトル範囲8~14μm電池寿命約15時間
材質ABS樹脂保管温度-40~+70℃
動作温度-20~+50℃付属品取扱説明書、出荷検査書
1ポイントレーザー付
三脚取付ねじ無し
表面温度測定を非接触で効率的に行える赤外放射温度計です。
1ポイントレーザーで測定スポットが視覚的に分かり、アラーム機能付きで工業分野での温度管理に特に適しています。
使いやすいガンタイプ設計で、高分解能による正確な測定、放射率の設定も可能です。
工業分野での表面温度の非接触測定に最適です。
高い精度の測定を実現する高分解能のプロセッサ(分解能0.1℃)
中距離でも正確に測定可能な10:1のスポット比
必要に応じて上限値・下限値の2つのアラームしきい値を設定可能
しきい値を超えた場合のディスプレイ表示および音響アラーム
最小値/最大値の表示およびホールド機能(測定値を保存)
人間工学に基づいたガンタイプ設計により、片手で簡単に操作
バックライト付きの見やすいデジタル表示ディスプレイ
毎秒2回の高速測定が可能な赤外放射温度計で。これにより、大規模な測定作業も素早く効率的に実行できます。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

22,000(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/29 13:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0818ページ
その他関連
オプションEA701X-10 : ケース(EA701X-1、-2用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ818ページ
  • エスコ便利カタログ819ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top